トラ柄クッション(マグネット付き) 黄/黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20937947 品番 247123
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マグネットシートで貼り付けるので何度でも貼り替えが可能です。
クッションの両端に磁力の強い異方性マグネットを貼り合わせたトラクッションです。
クッション機能で人や建物を保護します。

用途
工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。
衝突時の衝撃緩和に。
トラスコ品番354-0318 材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、マグネットシート 幅(mm)300 厚さ(mm)8、(マグネットシート)0.8 黄/黒 質量(g)240 長さ(m)0.5 裏面(両端)50mm幅異方性マグネット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする