日本緑十字社
日本緑十字社の コーナーガード・クッション
日本緑十字社の 平型
トラ柄クッション(マグネット付き) 黄/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20937956
品番
247124
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
マグネットシートで貼り付けるので何度でも貼り替えが可能です。
クッションの両端に磁力の強い異方性マグネットを貼り合わせたトラクッションです。
クッション機能で人や建物を保護します。
用途
工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。
衝突時の衝撃緩和に。
トラスコ品番
353-8815
材質
クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、マグネットシート
幅(mm)
450
厚さ(mm)
8、(マグネットシート)0.8
色
黄/黒
質量(g)
410
長さ(m)
0.5
裏面
(両端)50mm幅異方性マグネット付き