日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 表示旗
三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20938184
品番
281200
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。
仕様
(輪っか)Φ50mmさつま編み
トラスコ品番
244-5239
セット内容
輪っか金具×1個
材質
ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン
質量(kg)
3
色
(ロープ)黄/黒、(旗)赤無地
ピッチ
旗:3(m)
寸法
旗(mm):300×260
長さ(m)
100
枚数
三角旗33枚
表示内容
無地
使用ロープ径(mm)
7