曜日別特売

ドリル用チップ DA

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱材質(本体)PR1525注文コード20938198品番DA0860M-GM PR1525
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質PR1525材質(本体)PR1525加工径(mm)8.6(0~0.022)寸法PL(mm)1.46仕様●メトリック:M主な用途汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする