日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
吹付プレート(ステンシルプレート) 0〜9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
20938245
品番
307017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
お得な10枚1セットです。
プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途
路面や壁面の表示用に。
トラスコ品番
354-6779
セット内容
表示プレート0・1・2・3・4・5・6・7・8・9(各1枚)
材質
亜鉛鉄板
質量(kg)
6
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
(数字仕上り寸法)125×200
縦(mm)
390
横(mm)
320
表示内容
0・1・2・3・4・5・6・7・8・9