京セラ
ドリル用チップ DA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱
材質(本体)
PR1535
トラスコ品番
799-7451
注文コード
20938286
品番
DA0900M-GM PR1535
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
282
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
材質(本体)
PR1535
加工径(mm)
9(0~0.022)
寸法PL(mm)
1.52
仕様
●メトリック:M
トラスコ品番
799-7451
主な用途
汎用