日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の のぼり旗
のぼり旗 WBGT(注意・警戒・厳重警戒・危険)4枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4枚)
注文コード
20938525
品番
375829
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
WBGT値の把握・対策に最適です。
お得な4枚セットです。
用途
当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番
391-9475
材質
テトロンポンジ
寸法(mm)
1800×600
質量(g)
312
取付方式
ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容
注意 WBGT25℃未満・警戒 WBGT25〜28℃・厳重警戒 WBGT28〜31℃・危険 WBGT31℃以上
本体生地厚さ(mm)
0.12