日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光標識貼付用プレート 壁面用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20938550
品番
377005
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
蓄光避難誘導ステッカー標識を壁面へ設置するためのベースプレートです。
ステッカー(シール)を直接貼り付けられない凸凹の壁面への設置にもご使用いただけます。
トラスコ品番
107-7921
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
色
透明
文字内容
避難誘導
質量(g)
74
取付方式
ビス止め(ビス別売)
穴径(Φmm)
4
穴数
4
縦(mm)
130
横(mm)
384
標識寸法(mm)
120×300/120×360(適合)