高輝度蓄光標識貼付用プレート 天井用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20938629 品番377014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。

用途壁面に取り付けができない場合に。 トラスコ品番353-8808 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 寸法(mm)(曲げしろ)40 取付穴2ヵ所 文字内容避難誘導 質量(g)110 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 穴径(Φmm)4 穴数2 縦(mm)210 横(mm)224 標識寸法(mm)200角(適合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする