日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 防災防犯標識
イラスト標識(天井用) 防犯カメラ作動中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
244-5240
注文コード
20939234
品番
407061
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
文字とイラストが併記された標識です。
天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途
工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。
壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番
244-5240
材質
PET
厚さ(mm)
1
取付
穴2ヵ所
質量(g)
46
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
140
横(mm)
360
表示内容
防犯カメラ作動中
穴径(mm)
4mmΦ×2ヵ所