ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
お願い看板 ご協力をお願いいたします
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939277
品番
301-14A
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
あらゆる現場、工事に使える汎用型標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9145
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
200
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
400
横(mm)
500
表示内容
ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。
エコマーク認定番号
20118001
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。