ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識 火の用心作業後にもう一度…
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939810
品番
319-02A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
工事現場で使用する汎用の消防標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9480
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
火の用心 作業後に もう一度 火の始末
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。