ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
電気関係標識 分電盤の前に物を置くな!
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940074
品番
325-25A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
電気工事に伴う注意喚起用標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9485
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
分電盤の前に 物を置くな!
エコマーク認定番号
20118001
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。