フラッシュマーカー イエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48本) 注文コード20940808 品番349-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。
夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。

用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。 トラスコ品番426-6995 材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ 長さ(mm)60 蛍光黄 質量(g)403 太さ(mm)11
注意
※皮膚又は眼との接触は避け、取扱い後はよく手洗いをして下さい。
※保護手袋および保護眼鏡、保護マスク、保護衣等を着用し粉塵を吸入しないように注意して下さい。
※1本単位のバラ販売は行っておりません。
※表示寸法はチョーク1本辺りの寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする