ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
たれ幕 転倒災害をなくそう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940860
品番
353-461
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番
286-9182
セット内容
ヒモ付
材質
ターポリン
質量(g)
450
取付方式
穴4ヵ所
縦(mm)
1800
横(mm)
450
表示内容
滑り・つまずき・踏み外し 転倒災害をなくそう
ハトメ内径(mm)
(ハトメ穴)10