ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
鉄道保安関係腕章 踏切監視員
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941334
品番
366-79
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
鉄道関連工事等での職務表示、役割表示に。
トラスコ品番
357-8093
材質
本体部:軟質ビニール、ホック部:スチール、安全ピン部:スチール
色
本体黄/文字黒
質量(g)
19
取付方式
安全ピン
縦(mm)
95
横(mm)
400
表示内容
踏切監視員
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※ RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。