ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
休工中マグネット小(反射式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941544
品番
372-301
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
工事休工時に反射看板へ取り付けるのに最適なマグネット標識です。
反射タイプなので夜間ライトが当たると文字が反射します。
用途
工事現場での表示に。
トラスコ品番
354-6085
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
220
取付方式
マグネット
縦(mm)
333
横(mm)
250
表示内容
休工中
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。