ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板 小(横型)無地
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941736
品番
373-431
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
無地の木製黒板です。
用途
建設現場での撮影用に最適です。
トラスコ品番
826-4112
セット内容
消し具付
材質
木
色
(本体)緑無地
摘要
立てかけ式
質量(g)
700
寸法(縦×横)(mm)
300×450
注意
※チョークは別途になります。