ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの 蛍光/蓄光テープ
蛍光反射トラシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941806
品番
374-52
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カッターやはさみで必要なサイズに切れます。
昼間は蛍光色で、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
色
黄反射/黒
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
0.9
テープ厚さ(mm)
0.15
用途
駐車場、工場、倉庫の壁面、支柱など様々な危険箇所の注意喚起に。
トラスコ品番
256-0415
材質
ポリエステル樹脂、ガラス球反射層
質量(g)
137