ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの ラインテープ
ユニラインテープ反射トラ 100幅×5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20941824
品番
374-54
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
合成ゴム製の屋外用ラインテープです。
表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
色
黄/黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.5
用途
屋外路面への表示ラインに。
トラスコ品番
286-9153
材質
合成ゴム(反射)
質量(g)
1400
主な用途
表示・安全
使用条件
(テープカット)カッター等の切断用具が必要
使用場所
屋外
注意
※路面への貼付施工には必ずプライマー(別売)を使用してください。