ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメット野球帽型(飛)白 FRP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20941998
品番
377-01WH
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
材質
FRP
用途
飛来落下物防止用
トラスコ品番
739-6473
質量(g)
370
種類
野球帽
使用区分
飛来落下物防止用