ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメットMP型(飛)白 FRP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942016
品番
377-03WH
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
白
材質
FRP
用途
(MP型ST118ーEP)飛来落下物用
トラスコ品番
739-6589
質量(g)
380
種類
MP
使用区分
飛来落下物防止用