ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメットMP型(飛・墜)白 FRP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942025
品番
377-04WH
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
白
材質
FRP
用途
(MP型ST118‐EPZ2)飛来落下物・墜落時保護用
トラスコ品番
739-6635
質量(g)
410
種類
MP
使用区分
飛来落下物・墜落時保護用