ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット関連商品
ユニットの ステッカー・テープ ヘルメット用
ヘルタイ用ネームカバー 未熟練者
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20942086
品番
377-515
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ヘルタイと併用することで役割がひと目で判別できます。
用途
工事現場、工場などで作業する人に。
トラスコ品番
256-9587
適合機種
ヘルタイ用
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
58×165
質量(g)
7
表示内容
未熟練者
注意
※ヘルタイは別売です。
※下地は透明です。