ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット関連商品
ユニットの 暑さ対策 ヘルメット用
さわやかバンド(5本1組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
20942104
品番
377-611
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヘッドバンドに簡単に取付けられるさわやかバンドです。
用途
ヘルメットへの取付に。
トラスコ品番
183-7122
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
100
質量(g)
40
奥行(mm)
265