ユニット
反射識別カラーバンド(蛍光赤) 2枚1組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(2枚)
注文コード
20942278
品番
378-903
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。
肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。
識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途
墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番
184-0236
材質
ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)
(反射部)50
色
蛍光赤反射
質量(g)
22
縦(mm)
140
横(mm)
150