スライドバー(緑/白) 外40Φ・内35Φ×1200〜2000mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20942576 品番385-66
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
トラスコ品番740-1396 材質バー/ABS樹脂、リング部/ポリエチレン 緑/白 質量(g)600 タイプ緑色部反射 リング内径(Φmm)82 寸法(内径×外径×長さ)(mm)34×40×1200〜2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする