ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
ミニコーン青 450H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20942646
品番
385-83
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
高さ450ミリのコンパクトなコーンです。
用途
室内での区画や目印に。
トラスコ品番
740-1531
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
273×273×450H
色
青
質量(g)
400