ユニット
ユニットの スタッフ・ポール
ユニットの スタッフ・ポールその他関連用品
ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1個)
注文コード
20943109
品番
388-52
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
388-35〜38用(幅60mm×6mm厚の物に使用可能)
トラスコ品番
740-2490
セット内容
2本1組
材質
アルミ製
厚さ(mm)
11
質量(g)
205
寸法(長さL×幅W)(mm)
210×35