EZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20943667 品番 EZBR020020HP-008H-LT PR1225
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプ
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

メーカー商品コードTKB03800 勝手 最小加工径(Φmm)2 シャンク径(Φmm)2 シャンク高さH(mm)1.8 全長(mm)36 首下長(mm)12 機能幅(mm)0.85 距離0.25(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm)) コーナーR(mm)0.08(±0.015) 材種PR1225 適合スリーブEZH020… 精度高精度 ブレーカ平行ブレーカ 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする