※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
チップ EZVBR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20943773
品番
EZVBR035030-010 PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
最小加工径(Φmm)
3.5
シャンク径(Φmm)
3
シャンク高さH(mm)
2.8
全長(mm)
38
首下長LU(mm)
8
機能幅(mm)
0.17
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.22
コーナーR(mm)
0.1(±0.015)
材種
PR1225
適合スリーブ
EZH030…
タイプ
奥端面倣い加工
メーカー商品コード
TKB03835
用途
内径旋削 奥端面倣い加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。