※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
チップ EZVBR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20943798
品番
EZVBR055050-010 PR1225
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最小加工径(Φmm)
5.5
シャンク径(Φmm)
5
シャンク高さH(mm)
4.8
全長(mm)
50.2
首下長LU(mm)
12
機能幅(mm)
0.17
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.29
コーナーR(mm)
0.1(±0.015)
材種
PR1225
適合スリーブ
EZH050…
タイプ
奥端面倣い加工
メーカー商品コード
TKB08355
用途
内径旋削 奥端面倣い加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。