※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZVBR065060-010 PR1225 チップ EZVBR 京セラ 20943807 EZVBR065060-010 PR1225 チップ EZVBR 京セラ 20943807 EZVBR065060-010 PR1225 チップ EZVBR 京セラ 20943807 EZVBR065060-010 PR1225 チップ EZVBR 京セラ 20943807

チップ EZVBR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20943807 品番 EZVBR065060-010 PR1225
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
最小加工径(Φmm)6.5 シャンク径(Φmm)6 シャンク高さH(mm)5.8 全長(mm)55.2 首下長LU(mm)14 機能幅(mm)0.17 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.32 コーナーR(mm)0.1(±0.015) 材種PR1225 適合スリーブEZH060… タイプ奥端面倣い加工 メーカー商品コードTKB08365 用途内径旋削 奥端面倣い加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする