京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDG PDL025 DLCコーティング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
20943852
品番
GDG2020N-005PG PDL025
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PDL025
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
-
チップブレーカ
両面