ユニット
ユニットの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユニットの チェーン
ユニットの ボールチェーン
ボールチェーン 2.3Φ×150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50本)
注文コード
20943915
品番
460-10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
材質
ステンレス
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
826-3909
寸法(mm)
2.3Φ×150
全長(mm)
150
質量(g)
82
タイプ
50本1組
径(Φmm)
2.3