ユニット
ユニットの 防護服・保護服・特殊服
ユニットの 足カバー/脚絆
ユニットの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
建築用保護ポリフィルム・ポリエチレン・1.8m幅X50m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20944019
品番
486-41
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
仕上箇所の保護やマスキング等に最適。
トラスコ品番
741-8922
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
5680
長さ(m)
50
幅(m)
1.8