画像準備中

チップ GDM

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1535 厚さ(mm)3.7 注文コード20944105 品番GDM1316L-003PF-15D PR1535
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・厚さなど121種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 厚さ(mm)3.7 切刃長さ(mm)16 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状- チップブレーカ両面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
NC旋盤の突っ切り加工用として

安価で長持ちするので重宝している。
チップだけではなくホルダーも比較的安いので総合的なコスト削減につながるのがよい。
切削性も満足いくものを持っている。

対象商品:
20944744
2018-07-29
用途:
真鍮、砲金、洋白棒材のカット
製造業

1つ1つの刃の持ちも良いし1個に刃が2つあるので片側が切れなくなってもひっくり返して使用できるのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする