画像準備中

チップ GDM

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1535 厚さ(mm)3.7 注文コード20944114 品番GDM1316N-003PF PR1535
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・厚さなど121種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 トラスコ品番771-9434 厚さ(mm)3.7 切刃長さ(mm)16 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状- チップブレーカ両面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
NC旋盤の突っ切り加工用として

安価で長持ちするので重宝している。
チップだけではなくホルダーも比較的安いので総合的なコスト削減につながるのがよい。
切削性も満足いくものを持っている。

対象商品:
20944744
2018-07-29
用途:
真鍮、砲金、洋白棒材のカット
製造業

1つ1つの刃の持ちも良いし1個に刃が2つあるので片側が切れなくなってもひっくり返して使用できるのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする