フォークリフト標識 制限速度

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20944728 品番816-38
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。

用途倉庫構内等への設置に トラスコ品番820-2426 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×2 質量(g)300 穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ) エコマーク認定認定 表示内容フォークリフト制限速度10 エコマーク認定番号07 118 031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする