反射表示板 避難場所

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20944816 品番824-75B
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

避難場所に掲示する反射アルミ標識です。

用途避難場所への表示に。 トラスコ品番128-2116 材質アルミ 厚さ(mm)0.9 取付平リブ金具止め 質量(g)1100 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容避難場所
注意
※平リブ金具、取付ポールは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする