ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944834
品番
825-27
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途
消火器設置場所への表示に。
トラスコ品番
224-0377
材質
蓄光ステッカー
取付
貼付タイプ(ステッカー)
質量(g)
15
タイプ
正方形型
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
消火器(図のみ)