ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識 消火栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944850
品番
826-57
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
消防法第21条に準拠した標識です。
用途
工場、一般施設、集合住宅等への設置に。
トラスコ品番
257-4510
材質
アルミ(普通山)
取付
平リブ金具固定式
質量(g)
620
タイプ
平リブタイプ
縦(mm)
400
横(mm)
400
表示内容
FIRE HYDRANT 消火栓
注意
※平リブ取付金具および取付ポールは別売です。
※別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52〜58・395-521〜581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒