消防標識 防火水そう

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20944859 品番826-58
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

消防法第21条に準拠した標識です。

用途工場、一般施設、集合住宅等への設置に。 トラスコ品番257-4511 材質アルミ(普通山) 取付平リブ金具固定式 質量(g)620 タイプ平リブタイプ 縦(mm)400 横(mm)400 表示内容FIRE CISTERN 防火水そう
注意
※平リブ取付金具および取付ポールは別売です。
※別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52〜58・395-521〜581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする