ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
危険物標識 関係者以外立入禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20944886
品番
830-37
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途
危険物保管場所への設置に。
トラスコ品番
243-1766
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ止め
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
取付穴径(Φmm)
2.5
表示内容
関係者以外立入禁止
エコマーク認定番号
7118031
注意
※記載内容に関しては条例によって異なる場合がございますので詳しくは各自治体へお問合せ下さい。