京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDMS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1535
チップブレーカ
片面
注文コード
20945338
品番
GDMS2020R-020PM-6D PR1535
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面