京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDMS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN620
チップブレーカ
両面
注文コード
20945356
品番
GDMS2220N-020GM TN620
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN620
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面