曜日別特売

ホルダ KGD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱寸法H(mm)15寸法WF(mm)9.5注文コード20945548品番KGDIL1816B-2
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
勝手左勝手寸法H(mm)15シャンク径(Φmm)16寸法LH(mm)25寸法LF(mm)150寸法CW(mm)2寸法WF(mm)9.5寸法CDX(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする