京セラ
ホルダ KGD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱
寸法H(mm)
18
注文コード
20945566
品番
KGDIL2520B-2
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法H(mm)
18
シャンク径(Φmm)
20
寸法LH(mm)
30
寸法LF(mm)
180
寸法CW(mm)
2
寸法WF(mm)
14.5
寸法CDX(mm)
6