曜日別特売

ホルダ KGD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱寸法H(mm)23寸法WF(mm)19注文コード20945593品番KGDIL3225B-3
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
勝手左勝手寸法H(mm)23シャンク径(Φmm)25寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法CW(mm)3寸法WF(mm)19寸法CDX(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする