京セラ
ホルダ KGD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱
寸法H(mm)
23
寸法WF(mm)
19
注文コード
20945618
品番
KGDIL3225B-5
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番・寸法WF
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法H(mm)
23
シャンク径(Φmm)
25
寸法LH(mm)
40
寸法LF(mm)
200
寸法CW(mm)
5
寸法WF(mm)
19
寸法CDX(mm)
8.5